曜日別特売

大容量防災ラジオ

大容量防災ラジオ - セーブインダストリー大容量防災ラジオ - セーブインダストリー大容量防災ラジオ - セーブインダストリー大容量防災ラジオ - セーブインダストリー

手のひらサイズの1200mAhの大容量!
単四形乾電池3本(別売)でも使用可能です。
USB充電コードを繋げば携帯電話の充電も可能です。

用途選べる3つの充電方法【ソーラー充電/手回し充電/USB充電】、サイレン/LEDライト/AM・FMラジオの機能があります。付属品Type-C対応USB充電ケーブル材質本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂寸法(mm)150×80×40質量(g)268バッテリーリチウムイオン電池(1200mAh/3.7V内臓)保証期間6ヵ月色(本体)ホワイト内容量1台
取扱説明書:有り
注意
※乾電池(単四型乾電池3本)は別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449125SV-1835
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする