竹虎
バンブーステッキワイド 折りたたみ杖 ネイビー
ワイドグリップの折りたたみ杖
備えて安心、持ち運びやすい
手のひらや手首への負担が少ないワイドグリップ
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
材質
【本体】アルミニウム【握り手】TPR・PP【ストラップ】ポリエステル【杖先ゴム】TPR
質量(g)
400
適応身長(cm)
155~180
直径×高さ(cm)
1.9/2.2 ×80.5~93(2 .5きざみ・6段階)
折りたたみ寸法(cm)
36.4×14.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60454750
104992
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください