120mmケースファン

120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI120mmケースファン - LIAN LI

デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。

セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449780UF-CL120-WLS-1B
オープン
3,589
3,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449789UF-CL120-WLS-1W
オープン
3,589
3,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする