120mmケースファン

120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright

コストパフォーマンスに優れたARGBライティング対応の PWM 120mmファンです。 さりげなく光を演出する繊細な0.6mm幅の両面発光するライトリングを採用しました。 7枚のファンブレードは、回転数・風量・静圧のバランスを重視した設計です。 ベアリングにはS-FDB Bearingを採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25質量(g)175ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピンノイズレベル最大23.2dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.6内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449990TL-S12
オープン
891
980(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449999TL-S12-W
オープン
891
980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする