120mmケースファン

120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright120mmケースファン - Thermalright

Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)215ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.35最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3150(±10%)最大静圧(mmH2O)5接続PWM 4ピンノイズレベル最大40.5dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)112内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449947TL-B12 EXTREM
オープン
2,709
2,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする