曜日別特売

HDDケース

HDDケース - AOTECHHDDケース - AOTECHHDDケース - AOTECHHDDケース - AOTECHHDDケース - AOTECHHDDケース - AOTECHHDDケース - AOTECHHDDケース - AOTECH

ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の2.5インチSSD/HDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 2.5インチSATAハードディスクやSSD(7~9.5mm厚)がセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクやSSDを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクやSSDをセットすることができ、手軽なポータブルHDD/SSDとして利用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 バスパワー仕様となっており、別途電源は不要でドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。

付属品USB A to Type-Cケーブル、HDD固定用シール付きスペーサー適合【ドライブ】SATA接続の2.5インチSSD/HDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)50(本体のみ)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×15(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60450078AOK-25CASE-SLU3W
オープン
1,218
1,340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする