AI搭載スマートフォン用ジンバル FlowPro

AI搭載スマートフォン用ジンバル FlowPro - insta360AI搭載スマートフォン用ジンバル FlowPro - insta360AI搭載スマートフォン用ジンバル FlowPro - insta360AI搭載スマートフォン用ジンバル FlowPro - insta360

AI追跡機能と3軸ジンバルを搭載したスマートフォン用スタビライザーです。
最大の特徴は、Appleの「DockKit」に対応しており、iPhoneの標準カメラアプリでも高精度な被写体追従が可能な点。360度のパノラマ撮影や、近距離・遠距離でも安定したトラッキングができ、マスク着用時でも認識精度が高いのが魅力です。
折りたたみ時は16.2cmとコンパクトで、バッテリーは最大10時間持続。三脚や自撮り棒も内蔵されており、旅行撮影にも最適です。
初心者でも扱いやすく、iPhoneユーザーには特におすすめです。

適合【対応スマートフォン】厚さ6.9-10mm、幅64-84mm、質量130-300g長さ(mm)【内蔵自撮り棒】215、【内蔵三脚伸張時】80寸法(mm)伸張時:73.6×269.4×69.9直径(Φmm)【内蔵三脚伸張時】187.6質量(g)ジンバル: 約366、磁気スマートフォンクランプ: 約32収納時寸法(mm)79.6×162.1×36充電時間(時間)2録画時間(連続)10時間 ※室温条件下 (25℃)において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)ー10~40バッテリー容量(mAh)2900BluetoothBluetooth 5.0可動範囲(°)パン:360連続回転、ロール:-150~180、チルト:-100~82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449177CINSCBBA
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする