SUGICO(スギコ)
18-8目盛付バケツ(ベース無)
材質
SUS304
容量(L)
約12
外寸(mm)
Φ310×H260
板厚(mm)
1.5
取手
平取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60466598
SH-549-13NBM
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください