曜日別特売

計量器

計量器 - イシダ

コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に

種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)内容量1台
注意
※個人宅への配送はできかねます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
最小表示(g)
本体質量(kg)
目量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60465837S-boxR-3北海道20約2.0以下(乾電池質量を除く)1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上)236×282×100
33,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465846S-boxR-3青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県20約2.0以下(乾電池質量を除く)1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上)236×282×100
33,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465855S-boxR-3福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県20約2.0以下(乾電池質量を除く)1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上)236×282×100
33,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465871S-boxR-3千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都、東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く)20約2.0以下(乾電池質量を除く)1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上)236×282×100
33,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465880S-boxR-3栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県20約2.0以下(乾電池質量を除く)1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上)236×282×100
33,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465889S-boxR-3鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に限る)、沖縄県20約2.0以下(乾電池質量を除く)1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上)236×282×100
33,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465898S-boxR-15北海道0.1約3.2以下(乾電池質量を除く)5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465907S-boxR-15青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県0.1約3.2以下(乾電池質量を除く)5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465916S-boxR-15福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県0.1約3.2以下(乾電池質量を除く)5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465925S-boxR-15千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都、東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く)0.1約3.2以下(乾電池質量を除く)5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465941S-boxR-15栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県0.1約3.2以下(乾電池質量を除く)5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465950S-boxR-15鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に限る)、沖縄県0.1約3.2以下(乾電池質量を除く)5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465959S-boxR-30北海道0.2約3.2以下(乾電池質量を除く)10(15kgまで)、20(15kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465968S-boxR-30青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県0.2約3.2以下(乾電池質量を除く)10(15kgまで)、20(15kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465977S-boxR-30福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県0.2約3.2以下(乾電池質量を除く)10(15kgまで)、20(15kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465986S-boxR-30千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都、東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く)0.2約3.2以下(乾電池質量を除く)10(15kgまで)、20(15kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60465995S-boxR-30栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県0.2約3.2以下(乾電池質量を除く)10(15kgまで)、20(15kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60466011S-boxR-30鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に限る)、沖縄県0.2約3.2以下(乾電池質量を除く)10(15kgまで)、20(15kg以上)286×363×102
36,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする