尾崎亀商店
KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~
コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた10度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
用途
住宅のサイディングボードへのプライマー塗布
厚さ(mm)
5
全長(mm)
260
先端角(°)
10
毛丈(mm)
27
材質(毛)
山羊毛
毛幅(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60466887
80057
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください