曜日別特売

水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ブラック

水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ブラック - ロックペイント水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ブラック - ロックペイント水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ブラック - ロックペイント

耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。
長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。
美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
水性塗料のため、環境に配慮しています。

用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(5~15)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※吸い込みの多い屋根・瓦に塗る場合は、必ず別売の「ロック水性マルチシーラー」を下塗りしてください。
※屋根材の中には、塗膜が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60467219H70-5011-021個(3kg)8~105~6
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
60467298H70-5011-611個(7kg)19~2311~14
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60467377H70-5011-011個(14kg)38~4623~28
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする