ドラム式洗濯機用クズ取りフィルター10枚入り
毎日のお洗濯が楽になる!ドラム式洗濯機用 糸クズフィルター
用途
目の細かいメッシュ生地のフィルターが、糸クズや髪の毛をキャッチ
取りつけやすいカタチで簡単セット
洗濯機の糸クズフィルター本体に取り付けて、使用後は取り外すだけでゴミに触ることなく、簡単に捨てることができます
グレーのフィルターなので捨てる時にゴミが目立ちにくいところがポイントです。
使い切りタイプで衛生的。10枚入り
対応タイプ 【使用できるフィルター】受け皿タイプ【使用できないフィルター】上部にカバーがあるタイプ ・受け皿に突起があるタイプ※東芝製ドラム式洗濯機には非対応
材質ポリエステル、ポリウレタン
色グレー
質量(g)0.5
寸法(Φ×高さH)(mm)65×130
内容量1個
取りつけやすいカタチで簡単セット
洗濯機の糸クズフィルター本体に取り付けて、使用後は取り外すだけでゴミに触ることなく、簡単に捨てることができます
グレーのフィルターなので捨てる時にゴミが目立ちにくいところがポイントです。
使い切りタイプで衛生的。10枚入り
対応タイプ 【使用できるフィルター】受け皿タイプ【使用できないフィルター】上部にカバーがあるタイプ ・受け皿に突起があるタイプ※東芝製ドラム式洗濯機には非対応
注意
※ご使用の洗濯機の取扱説明書をよく読んでお使いください。※・使用後にゴミがたまったら、本品を取り換えてください。
※・本品を使用した後、汚れたりゴミがたまったまま継続して使用しますと、本品の目が詰まり、水漏れや洗濯機のエラーの原因になります。再利用せず、定期的な交換をお勧めします。
※・本品が汚れたまま長期間使用しないでください。カビや水垢などの原因になります。
※・洗濯機のフィルター本体のサイズによっては、交換頻度が高くなる場合があります。また、洗濯物の量や衣類の種類によっては、一回の使用で本品にゴミがたまることがあります。
※・新しいフィルターに交換しても洗濯機にエラーが表示される場合は使用をおやめください。
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60467447 | - | 60441127 | - |
|
ドラム式洗濯機用 糸クズフィルター 10枚入 | ダイヤ | 1パック(10枚) | ¥298 税込¥328 | 注文コードが変更になりました |