ダイヤ
縦型洗濯機用クズ取りフィルター10枚入り
毎日のお洗濯が楽になる!洗濯機用糸クズフィルター・10枚入り
用途
縦型洗濯機用糸クズフィルター10枚入り
目の細かい不織布のフィルターが、糸クズや髪の毛をキャッチします
フィルターに合わせて簡単にカットできます
洗濯機の糸クズフィルター本体に取り付けて、使用後は取り外すだけで使用後は取り外すだけでゴミに触ることなく、簡単に捨てることができます
抗菌加工付きでカビ・ヌメリ・ニオイ・雑菌の発生を抑え、清潔に保ちます。
※サイズが合わない場合はフィルター本体の内側のサイズに合わせてはさみなどでカットしてください。
お手入れラクラク、ゴミに触れずに そのまま ポイ!
ネットタイプにもお使いいただけます
材質
ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×1×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60467438
-
オープン
¥
349
¥384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください