曜日別特売

色見本 油性高耐久鉄部用塗料 ツヤ消しのみ

色見本 油性高耐久鉄部用塗料 ツヤ消しのみ - アサヒペン色見本 油性高耐久鉄部用塗料 ツヤ消しのみ - アサヒペン

油性高耐久鉄部用塗料 ツヤ消し 色見本4色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。

用途色の確認に。材質塩ビツヤ消し白、ツヤ消しアイボリー、ツヤ消しグレー、ツヤ消しこげ茶規格70×35mm危険物の類別非危険物内容量1個(4色)
注意
※こちらの商品は「色見本」です。実際の商品ではございませんのでお間違えのないようご注意願います。塗布する環境によっては色見本と異なる色味になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60468348-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする