アサヒペン
色見本 油性高耐久鉄部用塗料
高耐久鉄部用塗料 色見本16色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。
用途
色の確認に。
材質
塩ビ
色
白、黒、こげ茶、ミルキーホワイト、アイボリー、ライトグレー、赤、黄色、ブラウン、青、グリーン、チョコレート色、グレー、空色、ライトグリーン、ツヤ消し黒
規格
70×35mm
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(16色)
注意
※こちらの商品は「色見本」です。実際の商品ではございませんのでお間違えのないようご注意願います。塗布する環境によっては色見本と異なる色味になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60468339
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください