ハイラック350 PS用
・インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上
(北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)
・フィット性、装着感に優れるFF(フリーフィット)リップを採用
・しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能
・ハイラック専用フェイスシールド「ハイシールド」の装着が可能
・使い捨ての為衛生的で安全
用途
・研磨などの粉じん作業
・花粉、感染症対策
種別使い捨て防じん
色ブルー
区分DS2
入数(枚)10
国家検定合格番号第TM339号、TM609号
寸法(cm)縦11.5×横12.5×幅3
内容量1箱(10枚)
・花粉、感染症対策