コーコス信岡
ビニール使いきり手袋 100枚入り
粉が手につかないパウダーフリー加工
手にピッタリフィットする極薄仕上げ
用途
清掃/介護/衛生作業/園芸/ペットの世話
色
クリア
全長(cm)
24.5
素材
樹脂部分:ポリ塩化ビニル
内容量
1箱(100枚)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60497459
Z-900
S
8.7
7.2
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
60497468
Z-900
M
9.7
8.2
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
60497477
Z-900
L
10.7
8.8
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください