曜日別特売

ガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ 20号 GT-CV2072AW-PS-1 BL

ガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ 20号 GT-CV2072AW-PS-1 BL - ノーリツ
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS標準設置形号数20号内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60489199GT-CV2072AW-PS-1 BLプロパンガス用【給水・給湯】R3/4(20A)
442,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60489208GT-CV2072AW-PS-1 BL都市ガス用【給水・給湯】R3/4(20A)
442,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60489217GT-CV2072AW-PS-1 BLプロパンガス用【給水・給湯】R1/2(15A)
442,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60489226GT-CV2072AW-PS-1 BL都市ガス用【給水・給湯】R1/2(15A)
442,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする