コーキング仕上げヘラ 神指 本体

コーキング仕上げヘラ 神指 本体 - ハンディ・クラウン

コーキング新時代の幕開け!コーキングの細かい目地仕上げに最適な究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など細かい目地などに替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。
シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。
細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下、細かい目地など様々な施工面に替えゴムの張り替えだけで対応可能! 金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。
シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。

用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用材質(本体)ステンレス、木柄厚さ(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
ブレード幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60484789KO-KHL約226L約30
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
60484798KO-KHS約210S約23
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする