コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム

コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム - ハンディ・クラウン

多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!

用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
材質(本体)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60484710KO-KGSA67アメゴムSアメゴム約27
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
60484719KO-KGLG77グリーンLSBR(スチレンブタジエンゴム/合成ゴム)約34
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
60484728KO-KGLA77アメゴムLアメゴム約34
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
60484737KO-KGSY67イエローSSBR(スチレンブタジエンゴム/合成ゴム)約27
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
60484746KO-KGLK77ブラックLNBR(ニトリルブタジエンゴム)約34
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60484755KO-KGLS77スカイブルーLシリコン約34
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
60484771KO-KGSK67ブラックSNBR(ニトリルブタジエンゴム)約27
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
60484780KO-KGSL67ライトグリーンSシリコン約27
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする