曜日別特売

ウレタン背抜き手袋

ウレタン背抜き手袋 - コーコス信岡ウレタン背抜き手袋 - コーコス信岡ウレタン背抜き手袋 - コーコス信岡ウレタン背抜き手袋 - コーコス信岡ウレタン背抜き手袋 - コーコス信岡ウレタン背抜き手袋 - コーコス信岡ウレタン背抜き手袋 - コーコス信岡ウレタン背抜き手袋 - コーコス信岡

手のひらにウレタン樹脂をコーティングしてあるので滑りにくい
やわらかな素材でフィット感があるので長時間の作業でも疲れにくい
手の甲が背抜きタイプなので通気性がよく、快適に作業ができる
果物・野菜等の収穫や選別、製品の検査・組み立てなど細かな作業に最適
手袋の網目が細かいので、ホコリ等の侵入を防ぐ

用途農作業/製品検査・組み立て/エレクトロニクス産業/果樹収穫・選別/ガーデニング素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60497897Z-8401S22.5718ブルー
128
119
131(税込)
3日以内出荷
60497906Z-8401M23.57.619ブルー
128
119
131(税込)
3日以内出荷
60497915Z-8401L24.5820ブルー
128
119
131(税込)
3日以内出荷
60497931Z-8401S22.5718ブラック
128
119
131(税込)
3日以内出荷
60497940Z-8401M23.57.619ブラック
128
119
131(税込)
3日以内出荷
60497949Z-8401L24.5820ブラック
128
119
131(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする