Z-8401 ウレタン背抜き手袋 コーコス信岡 60497940

Z-8401 ウレタン背抜き手袋 コーコス信岡 60497940
Z-8401 ウレタン背抜き手袋 コーコス信岡 60497940
Z-8401 ウレタン背抜き手袋 コーコス信岡 60497940
Z-8401 ウレタン背抜き手袋 コーコス信岡 60497940
Z-8401 ウレタン背抜き手袋 コーコス信岡 60497940
Z-8401 ウレタン背抜き手袋 コーコス信岡 60497940
Z-8401 ウレタン背抜き手袋 コーコス信岡 60497940
Z-8401 ウレタン背抜き手袋 コーコス信岡 60497940

ウレタン背抜き手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色ブラック
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード60497940品番Z-8401
参考基準価格(税別)¥128販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

手のひらにウレタン樹脂をコーティングしてあるので滑りにくい
やわらかな素材でフィット感があるので長時間の作業でも疲れにくい
手の甲が背抜きタイプなので通気性がよく、快適に作業ができる
果物・野菜等の収穫や選別、製品の検査・組み立てなど細かな作業に最適
手袋の網目が細かいので、ホコリ等の侵入を防ぐ

用途
農作業/製品検査・組み立て/エレクトロニクス産業/果樹収穫・選別/ガーデニング
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
19
素材
樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする