曜日別特売

ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング

ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング - コーコス信岡ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング - コーコス信岡ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング - コーコス信岡ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング - コーコス信岡ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング - コーコス信岡ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング - コーコス信岡ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング - コーコス信岡ハンドアーマーストロングNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング - コーコス信岡

刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋
柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ
ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア
アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア

用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業イエロー素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60497775NC-4012M237.517
698
689
758(税込)
3日以内出荷
60497791NC-4012L24818
698
689
758(税込)
取扱停止中
60497800NC-4012LL258.519
698
689
758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする