コーコス信岡
すべり止め手袋 薄手
薄手(10ゲージ)で手にフィットするので細かい作業も快適
天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮
用途
DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業/検品作業/ピッキング作業
色
ブラック
素材
樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:綿
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60497346
Z-46
S
19.5
6.5
16
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
60497355
Z-46
M
21.5
7.5
17
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
60497371
Z-46
L
22.5
8
19
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください