曜日別特売

宅配ボックス

宅配ボックス - ダイケン宅配ボックス - ダイケン宅配ボックス - ダイケン宅配ボックス - ダイケン宅配ボックス - ダイケン宅配ボックス - ダイケン宅配ボックス - ダイケン

スマートフォンで扉の解錠操作や利用履歴が確認できる、電池式の戸建住宅向け宅配ボックスです。
防塵・防水性能があり、屋外設置も可能です。
スマートフォン用の専用アプリで操作可能です。
タッチパネルでの解錠操作も可能です。
充電式の専用電池で約1年の作動を実現しました。
閉じ込め防止機能搭載です。
印鑑収納ソケット付属しています。

用途宅配便の受け渡しボックス。付属品アンカーボルト×4、土台ゴム×4、18650充電式リチウムイオン電池×4、充電器×1トラスコ品番711-3662材質本体:亜鉛めっき鋼板(粉黛塗装)、タッチパネル部:強化ガラスパネル幅(mm)460グリーン(PANTONE 553C マンセル値:2.5G3/4 ※近似色)高さ(mm)770奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取最大サイズ】350×440×580寸法(奥行×間口×高さ)(mm)対応荷物寸法上限:440×350×580投入口サイズ(mm)幅360×高さ590内容量1台
注意
※設置環境・使用頻度によって作動時間は変動します。
※シヤチハタネーム9サイズまで収納可能です。
※印鑑は別途手配してください。
※荷物の梱包形態によっては最大受け取り荷物サイズ以下のサイズでも受け取れない場合があります。
※防水構造を採用しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60502840KBX31LG
128,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする