ハンギングロープホルダー

ハンギングロープホルダー - オーミヤハンギングロープホルダー - オーミヤハンギングロープホルダー - オーミヤハンギングロープホルダー - オーミヤハンギングロープホルダー - オーミヤハンギングロープホルダー - オーミヤハンギングロープホルダー - オーミヤハンギングロープホルダー - オーミヤ

PPテープを吊って収納!
「ロープが汚れる」、「現場で置き場がない」、そんな問題を解決してくれる商品です。
◎5mm300m、8mm200m巻PPロープがピッタリ収納可能!
◆滑り止め付きのベルトで直径25~85mmのパイプに取付可能
◆持ち運びに便利な取っ手付、吊り下げて収納も可能
◆ロープの引き出し時の摩擦にも強い耐久性の高い金属リング
◆表面にPPロープを切るためのカッターやハサミを収納可能な便利な工具ポケット搭載
◆左右どちらからでも開けられるダブルチャックでロープの交換もスムーズ

用途PPテープの収納仕様収納可能サイズ(cm):35×35×10材質ポリエステルブラック質量(g)220寸法(cm)直径36×厚さ10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60511179RH-76
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
60511170RH-76
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60511170RH-7660511179RH-76RH-76 ハンギングロープホルダー オーミヤ 60511179ハンギングロープホルダーオーミヤ1個
4,398
欠品中
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする