マキテック
あなたの相棒Ⅱ 花柄ステッキ 伸縮 白花柄
主張しすぎない、上品な花柄を採用
仕様
杖先ゴム:16Φ(DDP-16BK)
材質
支柱/アルミ、握り部/木製、先ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
色
白花柄
質量(g)
約230
長さ(cm)
68.5~91(伸縮10段階調節)
アズワン品番
63-7883-52
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505195
OT-710
¥
8,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000