RELIANCE(リラインス)
ユニバーサルシート折りたたみ椅子 浴室使用可能 水抜き穴付 SUS304六角コーチボルト6×50付
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質
ブラケット・アーム/アルミ、シート/ポリプロピレン
寸法(mm)
W330×L410.5
色
シート:ホワイト
耐荷重
150kgf
表面処理
ブラケット・アーム:アルマイト
商品番号
0858-02941
アズワン品番
65-1672-81
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505746
R450-H
¥60,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000