曜日別特売

ハイブリッド加湿器

ハイブリッド加湿器 - YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器 - YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器 - YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器 - YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器 - YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器 - YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器 - YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器 - YUASA(ユアサ)

ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。
給水がかんたんな上部給水式。
ミスト量3段階切り替え。
アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。
1/2/4/7時間のオフタイマー。
本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。
水がなくなると自動で運転を停止。

質量(kg)1.4消費電力(W)90タンク容量(L)約2.5電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6加湿量(mL/h)約300(強)切タイマー1/2/4/7時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連続使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像?60513699YSL-M320F(W)約8時間
オープン
7,980
8,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
※商品画像?60513708YSL-M320F(M)3.8
オープン
7,980
8,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする