セラミックヒーター
ツマミ操作のシンプルセラミックヒーター
スリム&コンパクトでトイレや脱衣所のヒートショック対策にもおすすめ。
二重転倒オフスイッチ搭載。1転倒時、自動で運転を停止します。2転倒状態でスイッチを押しても通電しない二重構造です。
質量(kg)1.7
消費電力(W)1200/1100
センサーなし
機能転倒オフスイッチ:あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×9.2×26.1
出力切替2段階(50Hz:600W/1200W/60Hz:580W/1100W)
切タイマーなし、(自動)なし
内容量1台