大風量セラミックヒーター
大風量(在来機種比)で風の届く範囲が広がる。
人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!
温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!
1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。
安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。
チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3
消費電力(W)1200/1100
センサー人感センサー、温度センサー
機能転倒オフスイッチ:あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×14.8×37.6
出力切替2段階(50Hz:800W/1200W/60Hz:750W/1100W)
切タイマー4時間、(自動)4時間
内容量1台