P・O・Pトレーディング
のぼり インボイス
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60515205
2020169
インボイス制度対応お店
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60515221
2020168
インボイス対応店
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60515230
2020167
インボイス制度相談窓口開
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60515239
2020166
インボイス制度相談窓口設
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60515248
2020165
インボイス制度無料相談会
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60515257
2020164
インボイス制度相談会実施
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550