オーム電機
ホットサンドメーカー 食パン8~10枚切り対応 縦置き収納 お手入れ簡単
食パン8枚・10枚切り用
拭くだけお手入れ簡単
コードを巻いて場所を取らない縦置き収納
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約1420
定格電圧(V)
100 50/60Hz
コード長さ(m)
約0.75
定格消費電力(W)
520
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)243×104×223
内容量
1個
取扱説明書:
(2.29MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60513620
COK-YH71-W
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください