ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料

ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料 日本製紙クレシア ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 70cc 無香料 日本製紙クレシア

ピタッとすっきりズレ止めフィットテープを新採用
キレイが続くお肌快適抗菌シートで肌トラブルを軽減
素肌と同じ弱酸性、スピード吸収&モレブロック
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌、ムレにくい全面通気性
かわいい花柄エンボス付き

用途吸水ライナー おりものシート パンティライナー パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売 タイプ中量用 長さ(cm)パッド:23 香り無香料 材質(表面)ポリオレフィン系不織布 吸水量(mL)70 内容量1箱(16枚×12パック)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60559287 88435×12
オープン
5,498
6,048 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする