三和製作所
シューズカバー取付器 シューポン2
踏むだけでワンタッチでシューズカバーを取り付けることができます。スリッパの用意が不要で、靴のまま入室する事ができます。イベント、ショールーム、工場見学など、様々なシーンで活躍します。
用途
病院、ホテル、クリーンルーム、イベント、ショールーム、工場見学など
付属品
専用シューズカバー100枚
材質
PPプラスチック
幅(mm)
420
質量(kg)
1.35
高さ(mm)
130
奥行(mm)
215
内容量
1台
注意
※踏み込む際は、均等に踏むようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60566059
00366030
¥
9,800
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください