LION (ライオン事務器)
プレジデント用飾棚
使いやすい基本機能を備え、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。
仕様
アジャスター付
材質
天板:木製・メラミン化粧板・29mm厚、本体:木製・プリント化粧板、扉:木製・オレフィン化粧板、木扉:可動棚左右各1枚(32mmピッチ・5段階)、ガラス扉:4mm厚強化ガラス・可動棚1枚(32mmピッチ・5段階)
質量(kg)
62.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1640×415×700
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60563776
PL-167SN
¥
360,500
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
19,200
/
税込
¥
21,120
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません