曜日別特売

冷風扇 風量3段階 静音

冷風扇 風量3段階 静音 - YAMAZEN(山善)冷風扇 風量3段階 静音 - YAMAZEN(山善)冷風扇 風量3段階 静音 - YAMAZEN(山善)冷風扇 風量3段階 静音 - YAMAZEN(山善)冷風扇 風量3段階 静音 - YAMAZEN(山善)冷風扇 風量3段階 静音 - YAMAZEN(山善)冷風扇 風量3段階 静音 - YAMAZEN(山善)冷風扇 風量3段階 静音 - YAMAZEN(山善)

ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇
3パターンリズム風機能、おやすみモード、オートルーバースイング機能搭載

用途スポットクーラー タワー型 サーキュレーター リビングファン オートルーバー 冷風 涼風 送風 換気 熱中症対策質量(kg)4.2ホワイト×ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)42/47電源コード(m)1.8風量3段階(弱・中・強)保証期間(メーカー)1年水タンク容量(L)約2.5(有効水量2.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×29×72.3操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー1/2/4/8時間1時間あたりの電気代目安(円)約50HZ:約1.3、60HZ:約1.5内容量1台
注意
※注意:冷風扇とは水が蒸発する際の気化熱を利用した送風機です
※本商品には、保冷材は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60559339FCR-D409(WC)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする