窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
245
245
335
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
60573759
品番
230
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
窓拭きワイパーの交換専用部品です。
用途
窓拭きワイパーの交換専用部品
幅(mm)
245
質量(g)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スポンジ:245×15×31、ブレード:245×7.5×22
対応幅(mm)
230(本体サイズ)
材質(先ゴム)
合成ゴム(TPR)
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※専用部品のため他社商品への取付はできません。