電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ

電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ - サン電子

「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。
・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。
・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。
・「利得切替機能を搭載」UHF帯域は3段階、CS・BS帯域は2段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。
・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。

仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB(90)、CS・BS-IF 45dB~79dB(2 89)質量(g)増幅部315、電源部210、個装箱梱包1000電圧(V)本体のみ:DC15V 0.15A(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ0.05A送電時:DC15V 0.20A、CS・BSコンバータ4W送電時:DC15V 0.42A、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時:DC15V 0.47A消費電力(W)運用:本体のみ 3.2、 UHFプリアンプ0.05A送電時 4.2、 CS・BSコンバータ4W送電時 8.8、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時 10.0電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)、コンバータ:DC15V 最大4W(CS・BS入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)、CS・BS-IF 96dB/104dB(50波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)、CS・BS-IF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710、 CS・BS-IF 1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF45、35、25(入力レベル調整、切換式)、CS・BS-IF 27/35、17/25(入力レベル調整、切換式)雑音指数(dB)UHF 1.5以下 (※4 1.8以下)、CS・BS-IF 7.0以下VSWRUHF 3.0以下、CS・BS-IF 2.5以下内容量1個
注意
※1 適正入力レベルの範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。
※2 最小標準利得選択、および利得調整(-10dB)併用時の値
※3 最大標準利得選択、および利得調整(0dB)時
※4 670~710MHzの値
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60574249HCBU453-EC
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする