曜日別特売

ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon

ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon - ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon - ASUS(エイスース)

Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C5 210H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim

付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)490.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 45W (C5 210H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G内容量1台
注意
※別途電源コード必要。C5
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60575807RNUC15CRKC500000I
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする