ワコー
泡神威 柄付き洗車
ムートン調生地でソフトにボデイを洗えます。ふわふわ泡でボデイに優しく洗車可能です。アーチ状の新ヘッド機構がボデイに吸い付く様な密着感を生み出します。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル・アクリル・羊毛・PP・TPE・スポンジグリップ
幅(mm)
190
高さ(mm)
400
奥行(mm)
120
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60588967
CS-109
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください