ワコー
デルタウォッシュ3本指洗車グローブ
洗いやすいグローブ形状で手のひら感覚で自由に洗車出来ます。極細繊維が水だけでも汚れを落とします。3本の指を自由に動かせるので、細かい所までしっかり洗えます。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル・ウレタンフォーム
幅(mm)
170
高さ(mm)
240
奥行(mm)
10
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60588897
CS-112
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください