曜日別特売

プレミアム吸水リッチ 水滴拭き取りクロス

プレミアム吸水リッチ 水滴拭き取りクロス - ワコー

2枚重ね構造で抜群の吸水力。フラットな編み構造がボデイやガラス面に吸い付くように水滴をしっかりと拭き取るクロスです。極細繊維のミクロの隙間による毛細管現象で水滴を素早く取り込みます。メンテナンス剤の拭き取りにも最適です。

用途車の洗車材質ポリエステル・ナイロン幅(mm)380高さ(mm)380危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60588958CSP-07
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする