ワコー
コートフィニッシャー
至極の軽拭き。極細繊維の1本1本の繊維が余分なWAXコーテイングを綺麗に拭き取ります。車のコーテイング作業に最適です。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル・ナイロン
幅(mm)
400
高さ(mm)
400
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60588915
CC-57
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください