ワコー
吸水の速 水滴拭き取りクロス+PVA
乾いても裂けにくい高耐久のPVAクロス。PVAを加工したクロスで吸水後の拭き後を残しません。耐久性が高く毛羽が残りにくい。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル・ナイロン・PVA
幅(mm)
330
高さ(mm)
620
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60588931
CC-58
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください