ワコー
プレミアム吸水リッチ PVAクロス
こんなお得な商品も!
セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥
259
~
税込
¥
285
~
(29)
特殊製法で抜群の吸水性。生地表面の微細気孔による毛細管現象で、抜群の吸水性・保水性を発揮します。エンボスのエッジ部分で細かい水滴も逃がさず吸水します。コーテイング施工車に最適です。
用途
車の洗車
材質
PVA
幅(mm)
320
高さ(mm)
430
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60588949
CSP-06
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください