ワコー
吸水拭き取りタオル
綿100%のタオル。使い始めでも良好な吸水性を発揮します。車のボデイに対して優しい天然繊維を使用しています。ソフトな肌触りの厚手タオルで驚きの吸水量。
用途
車の洗車
材質
綿
幅(mm)
330
高さ(mm)
480
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60588906
CC-56
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください