ワコー
サンカクヘッドホイール洗浄
先端の三角形状がホイールの隙間に入り込み汚れをかきだします。筒状のヘッドは肉厚なスポンジを内臓しておりホイールをソフトに洗えます。巻き黒ファイバー生地をメッシュ生地の2層構造で耐久性能が高いです。
用途
車の洗車
材質
ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン・TPO
幅(mm)
60
高さ(mm)
360
奥行(mm)
40
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60588940
CS-113
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください