ゴッソリムーバーホイールブラシ

ゴッソリムーバーホイールブラシ - ワコー

先端まで植毛されたブラシでホイールの奥まで洗えます。中空糸の毛先を先割れ加工しています。ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、滑らずにしっかり握れボデイに触れてもキズつけにくくて安心です。

用途車の洗車材質PP・PVC・合成ゴム・PET幅(mm)100高さ(mm)450奥行(mm)100危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60588888CS-111
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする