曜日別特売

全面印刷できるUSBエコカイロ

全面印刷できるUSBエコカイロ - MARKLESS STYLE全面印刷できるUSBエコカイロ - MARKLESS STYLE全面印刷できるUSBエコカイロ - MARKLESS STYLE全面印刷できるUSBエコカイロ - MARKLESS STYLE全面印刷できるUSBエコカイロ - MARKLESS STYLE全面印刷できるUSBエコカイロ - MARKLESS STYLE

事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。
充電することで繰り返しご使用いただけるため、経済的で身近な省エネ対策にもつながります。
また入力だけでなく出力もでき、お手持ちのスマートフォンの充電も可能で
お出かけはもちろん、災害時の非常用充電としてもおすすめです。
本体温度は、約40℃・45℃・50℃の3パターンで設定ができ、
お好みや使用シーンにあわせて切り替えてお使いいただけます。

材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×100×25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像60603545TD-0002-005シルバーシルバー
2,550
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
色展開60603561TD-0002-009ブラックブラック
2,550
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
寸法60603570TD-0002-044ホワイトホワイト
2,550
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする